zap テープのおすすめ人気ランキング

2026/02/24更新
33件の「zap テープ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電 食 防止 剤」、「錆止めシール」、「電食防止板」などの商品も取り扱っております。
貼る亜鉛防腐材 ZAPテープ MSMMBC(三井住友金属鉱山伸銅)ランキング1位
高いライフサイクルコスト性により補修費用の大幅な低減や維持管理の省力化が図れます。対象物に貼るだけで、高純度亜鉛箔による信頼性の高い被覆防食効果だけでなく、導電性粘着剤による犠牲防食効果が得られ、長期的な防食が可能となります。塗装における乾燥や塗料の飛散防止対策も不要で、貼り付けた直後から使用することが可能です。金属箔ながら柔軟で、紙用のハサミで切断が可能です。また、対象物にもよく馴染み、簡単に貼り付けることができます。
用途配管や架台接触部、鋼管地際部、乗用車車体部、異種金属接触腐食箇所の防食に。粘着力(N/10mm)9引張強度(N/25mm)257.5引張強度(N/10mm)103粘着力(N/25mm)22.5特性導電性、防食性
1巻
5,798税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

錆防止亜鉛シール OHSATO(大里)ランキング2位
錆に対する悩み解決!高純度の亜鉛による犠牲防食効果で錆の発生を強力に抑制! 高いライフコスト性・・・信頼性の高い導電性粘着性と純度の高い亜鉛箔の犠牲防食効果が得られ、一般環境化での耐用年数は『20年以上』です。 施工が非常に簡単・・・柔軟な金属箔で、粘着剤がついているので対象物に簡単に貼り付ける事ができ、塗装のように養生時間が不要です。 異種金属接触腐食や隙間腐食耐蝕に有効・・・亜鉛はイオン化傾向が大きい為、ステンレスと鉄/アルミと鉄といった異種金属が接する箇所にも有効です。
材質亜鉛RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(12個)ほか
189税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

錆防止シール ロールタイプ TRUSCOランキング3位
錆びさせたくない箇所にシールやテープと同じ要領で貼り錆の発生を強力に防ぎます。 ステンレスと鉄、アルミと鉄などの異種金属が接する箇所にも有効です。
用途錆の発生の防止に。全長(mm)1000材質/仕上亜鉛質量(g)1
1巻
729税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

防蝕亜鉛板 ノーブランドランキング4位
使用方法被防食体にボルトを溶接し、亜鉛板をナットで十分締付け、絶縁パテを充填します。(ボルトナットは亜鉛メッキを施したものを使用し、接触面の電気抵抗を少なくします。)材質亜鉛
1個
1,098税込1,208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

塗る防食材ZAPペースト MSMMBC(三井住友金属鉱山伸銅)ランキング5位
MSMMBC(三井住友金属鉱山伸銅)塗る防食材ZAPペースト
2回塗りで300μm以上の膜厚を形成でき、犠牲防食効果、被覆防食効果に優れます。 プライマーや溶剤添加の必要は無く、下地処理後すぐに塗布できます。 耐候性のある基材に高純度亜鉛粉末を混合させ、導電性をもたせています。 上からの塗装も可能です。
用途配管やフランジ、異種金属接触箇所の防食。主成分ゴム系樹脂、高純度亜鉛粉末グレー使用温度範囲(℃)60以下塗布面積(m2/缶)(目安)1インターバル(重ね塗り)2時間程度危険物の類別第二類
1個ほか
7,898税込8,688
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

ペトロラタム系防錆・防食テープです。 配管・機器・タンク類などあらゆる対象物に使用できます。 切断にはカッターが必要
用途配管・機器・タンク類の防錆・防食用。基材不織布主な用途保護用引張強度(N/25mm)79特性防錆、防食用
1巻
1,498税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1巻
699税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

海用ボート・漁船等には必需品です。二つ割れタイプですのでプロペラを外さなくても取り付ける事が出来ます。
用途海用ボートやヨット・クルーザー・漁船等に。使用方法プロペラシャフトに挟み込むように取付けます。また取付けスペースがあれば2個以上付けたりします。(万一の外れ防止等に。)材質亜鉛
1個
2,498税込2,748
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(35種類の商品があります)

三井金属商事防蝕亜鉛 ZAP
高純度の亜鉛地金(純度99.9995%以上)を使用、高効率です。溶解面は凹凸が無く、船舶の燃費悪化や漁船での漁網の破損を抑制します。塗料や他の被膜材と併用しても、これらの被膜を剥離させるなど損傷を与えません。
用途船舶(漁船)の外板・船舶(タンカー)の外板・船舶の外板(スクリュー近辺)・船舶(タンカー)のバラストタンク・熱交換器の水室
1枚
1,198税込1,318
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

ボルタ電池やダニエル電池の電極、金属樹の生成実験などに。また、テープ面にも導電性があるので電気回路の作製にも使用できます。
材質高純度亜鉛箔テープ幅(mm)25テープ長さ(m)1
1個
900税込990
当日出荷

日東エルマテリアル塩化ビニル系防食テープ
テープ構成は柔軟性を持つフィルム基材のためジョイント部、屈曲部などにもなじみます。 基材は塩化ビニルであり、電気絶縁性・耐薬品性・低温特性に優れています 粘着剤はゴム系のため、粗面にもよくなじみ、密着水密性に優れています。 耐久性・防食性に優れます。 シール性・クッション性に富みます。
用途各種パイプラインの保護・防食用。 防食ビニルテープ JIS Z1901認定品。 消防危-第90号による埋設配管防食テープNO.59シリーズの保護用。仕様JIS Z1901認定品厚さ(mm)0.4長さ(m)10使用温度範囲(℃)-10~60粘着剤ゴム系粘着力(N/10mm)2.1引張強度(N/10mm)60.5RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(2巻)ほか
1,698税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)


ネグロス電工腐食防止板
鋼製アングルなど異種金属のサポート材に振れ止めする際に必要な腐食防止材です。
適合□ARS1、□ARS3、□ARS4材質硬質塩化ビニル
1個
159税込175
3日以内出荷

古藤工業(Monf)防食テープ
自己融着に優れ、電食を防ぐプラスチックテープ
用途水道・ガス・油・一般用工業配管防食、電食防止
1巻ほか
799税込879
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(24種類の商品があります)

強い!きれい!サビにくい!
用途厨房や調理台など水廻りの補強、補修に。 屋外の防水、補修に。基材厚さ(mm)0.04耐熱温度(℃)80粘着力(N/10mm)14.0引張強度(N/25mm)392.5引張強度(N/10mm)157.0粘着力(N/25mm)35RoHS指令(10物質対応)対応
1巻ほか
1,898税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

高純度亜鉛地金(99.997%以上)を原料として生産し、防食に必要な有効電位差を長期にわたり維持できます。100%に近い電流効率。カドミニウムを含まず環境に考慮。発生電流を自己調節
用途船舶関係:外板・バラストタンク・浮きドック・海水ポンプ・熱交換器・復水器・海水取水口等
1枚
1,398税込1,538
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)


高接着性で、低温・高温時使用において優れています。手切れ性に優れています。 剥離紙がついていないので作業性が高い商品です。
用途防水気密用、ダクト用。外断熱・内断熱工法で、屋根部・開口部・外壁部・内壁部。厚さ(mm)0.2長さ(m)20粘着力(N/10mm)12.5関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1巻
669税込736
当日出荷

亜鉛メッキ面の補修に最適です。高純度の亜鉛末とエポキシ系樹脂を使ったジンクリッチペイントです。 物理的強度の高いエポキシエステル樹脂を使用していますので、密着性も良く、塗る膜に柔軟性があります。 亜鉛末による電気化学的防食効果と被覆膜による防食効果の作用で、亜鉛メッキと同等の防錆効果を発揮します。 速乾タイプで作業性も良好です。
用途鉄部の防食およびスポット溶接部の塗装 陸上鉄構造物(鉄骨、鉄管、タンク、鉄柵、トタンなど) 各種産業機械(産業機器、土木機械、運搬機など) 車輌(重車輌、自動車ボディ、シャーシーなど) 電気機器(各種産業機器、モーター、トランスなど) 船舶(上部構造物など)危険物の類別第四類関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)危険物の性状非水溶性販売区分業務用
1本(420mL)ほか
999税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ジンクエクセル防蝕亜鉛 CPZ
防蝕亜鉛CPZは、日本最大の生産量を誇る秋田精練の電気亜鉛を原料に使用し、品質面でも国内外よりトップ評価をいただいております。ほぼ100%に近い発生電流効率を得られます
用途船舶外板・推進器・コンデンサー・熱交換器
1枚
1,598税込1,758
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)